Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6392016 AW 15 21 A4 MENSOLA - 6392016

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6392016 AW 15 21 A4 MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 210 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196817696

Artikelnummer

OBO6392016

Herstellernummer

6392016

Hersteller

OBO

Länge:

210 mm

Höhe:

55 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

210 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 Ti (1.4571)

Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie