OBO BETTERMANN - OBO6373100 WP 30 35 2000 FT PROFILO ANGOLARE - 6373100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 30 mm
Materialstärke - 3 mm
Profilform - L-Profil
Packung
1 ST
EAN
4012196199754
Artikelnummer
OBO6373100
Herstellernummer
6373100
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
30 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
L-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Lochbreite:
7 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


