Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6366542 TPSG 300L FS PROFILATO TP - 6366542

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6366542 TPSG 300L FS PROFILATO TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195381723

Artikelnummer

OBO6366542

Herstellernummer

6366542

Hersteller

OBO

Länge:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

60 mm

Höhe:

20 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilo TP con ganci di fissaggio per il montaggio senza viti di passerelle grigliate.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie