Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6366146 TPSAG 195 A2 MENSOLA A PARETE TP - 6366146

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6366146 TPSAG 195 A2 MENSOLA A PARETE TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 195 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm

  • Breite - 195 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195617792

Artikelnummer

OBO6366146

Herstellernummer

6366146

Hersteller

OBO

Länge:

195 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Breite:

195 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Mensola TP con morsetti per il fissaggio senza viti della passerella grigliata.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie