OBO BETTERMANN - OBO6366093 TPSG 3000 FT PROFILATO TP - 6366093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - flaches Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012195424925
Artikelnummer
OBO6366093
Herstellernummer
6366093
Hersteller
OBO
Länge:
3000 mm
Profilform:
flaches Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe:
20 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
2 mm
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


