Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6365993 TPDG 245 A2 STAFFA A PARETE E A SOFFITTO - 6365993

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6365993 TPDG 245 A2 STAFFA A PARETE E A SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195617761

Artikelnummer

OBO6365993

Herstellernummer

6365993

Hersteller

OBO

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Staffa a parete e a soffitto per passerella grigliata B245mm, V2A, 1.4301