Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6365991 TPDG 195 A2 STAFFA A PARETE E A SOFFITTO - 6365991

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6365991 TPDG 195 A2 STAFFA A PARETE E A SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

4012195617754

Artikelnummer

OBO6365991

Herstellernummer

6365991

Hersteller

OBO

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Staffa a soffitto e a parete TP con morsetti per il fissaggio senza viti di passerelle a filo.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie