Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6365989 TPDG 145 A2 STAFFA A PARETE E A SOFFITTO - 6365989

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6365989 TPDG 145 A2 STAFFA A PARETE E A SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

4012195694137

Artikelnummer

OBO6365989

Herstellernummer

6365989

Hersteller

OBO

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Staffa a parete e a soffitto per passerella grigliata B145mm, V2A, 1.4301