Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6365981 TPDG 245 FT STAFFA A PARETE E A SOFFITTO - 6365981

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6365981 TPDG 245 FT STAFFA A PARETE E A SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195076919

Artikelnummer

OBO6365981

Herstellernummer

6365981

Hersteller

OBO

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Staffa a soffitto e a parete per passerella grigliata B245mm, St, FT