Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6365949 TPDG 345 FS STAFFA A PARETE E A SOFFITTO - 6365949

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6365949 TPDG 345 FS STAFFA A PARETE E A SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel obenliegend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4012196984329

Artikelnummer

OBO6365949

Herstellernummer

6365949

Hersteller

OBO

Ausführung:

Abhängebügel obenliegend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Tragfähigkeit:

500 N

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Staffa a soffitto e a parete per passerella grigliata B345mm, St, FS