OBO BETTERMANN - OBO6365922 TPDG 245 FS STAFFA A PARETE E A SOFFITTO - 6365922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - nein
Rinnenbefestigung - schraubenlos
Packung
5 ST
EAN
4012196511815
Artikelnummer
OBO6365922
Herstellernummer
6365922
Hersteller
OBO
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Rinnenbefestigung:
schraubenlos
Tragfähigkeit:
870 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


