OBO BETTERMANN - OBO6365914 TPDG 195 FS STAFFA A PARETE E A SOFFITTO - 6365914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Ausführung - Abhängebügel obenliegend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
6 ST
EAN
4012196042609
Artikelnummer
OBO6365914
Herstellernummer
6365914
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Ausführung:
Abhängebügel obenliegend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


