Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6364850 TPS 545 A2 PROFILATO SOSPENSIONE TP - 6364850

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6364850 TPS 545 A2 PROFILATO SOSPENSIONE TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 545 mm

  • Profilbreite - 60 mm

  • Profilhöhe - 20 mm

  • Ausführung - S-Profil

  • Tragfähigkeit - 0.8 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195617860

Artikelnummer

OBO6364850

Herstellernummer

6364850

Hersteller

OBO

Länge:

545 mm

Profilbreite:

60 mm

Profilhöhe:

20 mm

Ausführung:

S-Profil

Tragfähigkeit:

0.8 kN

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Profilato di sospensione TP L545mm, V2A, 1.4301