OBO BETTERMANN - OBO6364625 TPS KS OR CAPPUCCIO PROTETTIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 64 mm
Breite - 19 mm
Ausführung - Endkappe
Tiefe - 23.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4012195668084
Artikelnummer
OBO6364625
Herstellernummer
6364625
Hersteller
OBO
Länge:
64 mm
Breite:
19 mm
Ausführung:
Endkappe
Tiefe:
23.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
S-Profil
Farbe:
sonstige
Calotta di protezione per sistema TPS, PE, arancio, 2003


