OBO BETTERMANN - OBO6364365 TPS 645 FS PROFILATO SOSPENSIONE TP - 6364365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 645 mm
Profilbreite - 60 mm
Profilhöhe - 20 mm
Ausführung - S-Profil
Tragfähigkeit - 0.61 kN
Packung
1 ST
EAN
4012196199457
Artikelnummer
OBO6364365
Herstellernummer
6364365
Hersteller
OBO
Länge:
645 mm
Profilbreite:
60 mm
Profilhöhe:
20 mm
Ausführung:
S-Profil
Tragfähigkeit:
0.61 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


