Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6364349 TPS 545 FS PROFILATO SOSPENSIONE TP - 6364349

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6364349 TPS 545 FS PROFILATO SOSPENSIONE TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 545 mm

  • Profilbreite - 60 mm

  • Profilhöhe - 20 mm

  • Ausführung - S-Profil

  • Tragfähigkeit - 0.8 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196199396

Artikelnummer

OBO6364349

Herstellernummer

6364349

Hersteller

OBO

Länge:

545 mm

Profilbreite:

60 mm

Profilhöhe:

20 mm

Ausführung:

S-Profil

Tragfähigkeit:

0.8 kN

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Profilato di sospensione TP L545mm, St, FS