OBO BETTERMANN - OBO6363946 AHB 400 FT PROFILO DI SOSPENSIONE - 6363946

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
4012196881598
Artikelnummer
OBO6363946
Herstellernummer
6363946
Hersteller
OBO
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
200 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


