Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6363938 AHB 300 FT PROFILO DI SOSPENSIONE - 6363938

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6363938 AHB 300 FT PROFILO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196881536

Artikelnummer

OBO6363938

Herstellernummer

6363938

Hersteller

OBO

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

350 N

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Staffa di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.