OBO BETTERMANN - OBO6363814 TPD 245 FS STAFFA A PARETE E A SOFFITTO - 6363814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
4012196198689
Artikelnummer
OBO6363814
Herstellernummer
6363814
Hersteller
OBO
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
800 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


