OBO BETTERMANN - OBO6361072 IS 8 K 40 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6361072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Profilbreite - 80 mm
Profilhöhe - 42 mm
Ausführung - I-Profil
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4012196196456
Artikelnummer
OBO6361072
Herstellernummer
6361072
Hersteller
OBO
Länge:
400 mm
Profilbreite:
80 mm
Profilhöhe:
42 mm
Ausführung:
I-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
3.22 kg


