Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6356109 DB FT STAFFA A SOFFITTO - 6356109

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6356109 DB FT STAFFA A SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Durchmesser - 13 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 13

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196195671

Artikelnummer

OBO6356109

Herstellernummer

6356109

Hersteller

OBO

Länge:

40 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

80 mm

Durchmesser:

13 mm

Gewindemaß (metrisch):

13

Ausführung:

sonstige

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Staffa a soffitto con foro laterale 10,5 mm 80x40, St, FT