OBO BETTERMANN - OBO6356055 DBV FS STAFFA A SOFFITTO - 6356055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 55 mm
Breite - 76 mm
Höhe - 68 mm
Scharnierend - nein
Verstellbar - ja
Packung
20 ST
EAN
4012195373070
Artikelnummer
OBO6356055
Herstellernummer
6356055
Hersteller
OBO
Länge:
55 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
68 mm
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Staffa a soffitto per l'aggancio tramite aste filettate. Le numerose possibilità d'installazione consentono un impiego universale.


