Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6350151 CMW90FT PROFILO INSTALLAZIONE - 6350151

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6350151 CMW90FT PROFILO INSTALLAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196192496

Artikelnummer

OBO6350151

Herstellernummer

6350151

Hersteller

OBO

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Angolare di montaggio 90° 102x102x30, St, FT