OBO BETTERMANN - OBO6350100 CM3518 KD FT PIASTRA TRIANGOLARE - 6350100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Winkel
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
25 ST
EAN
4012196192373
Artikelnummer
OBO6350100
Herstellernummer
6350100
Hersteller
OBO
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Winkel
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Piastra angolare 100x100x37,5, St, FT


