Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6350054 CM3518 KP FT PIASTRA DI TESTA - 6350054

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6350054 CM3518 KP FT PIASTRA DI TESTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196192311

Artikelnummer

OBO6350054

Herstellernummer

6350054

Hersteller

OBO

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Piastra di supporto per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6350054 - CM3518 KP FT PIASTRA FISSAGGIO