Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6349404 MS5030RP0220FT PROFILATO A C - 6349404

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6349404 MS5030RP0220FT PROFILATO A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196191710

Artikelnummer

OBO6349404

Herstellernummer

6349404

Hersteller

OBO

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

3 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Farbe:

sonstige

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

13 mm

Gewicht:

0.69 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

3.99 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

13.11 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

3.95 cm³

Widerstandsmoment Wz:

6.38 cm³

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.