Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6349279 KUS 7 A4 PIASTRA DI TESTA - 6349279

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6349279 KUS 7 A4 PIASTRA DI TESTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Konsolenbefestigung - nein

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196403189

Artikelnummer

OBO6349279

Herstellernummer

6349279

Hersteller

OBO

Geeignet für:

U-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 Ti (1.4571)

Oberflächenschutz:

sonstige

Piastra di supporto per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6349279 - KUS 7 A4 PIASTRA FISSAGGIO