OBO BETTERMANN - OBO6349277 KUS 7 A2 PIASTRA DI TESTA - 6349277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4012196191659
Artikelnummer
OBO6349277
Herstellernummer
6349277
Hersteller
OBO
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


