Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6349102 KU 7 FT PIASTRA DI TESTA - 6349102

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6349102 KU 7 FT PIASTRA DI TESTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196191413

Artikelnummer

OBO6349102

Herstellernummer

6349102

Hersteller

OBO

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Piastra di supporto per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6349102 - KU 7 FT PIASTRA FISSAGGIO