Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6349056 KU 7 NOX FT PIASTRA DI TESTA - 6349056

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6349056 KU 7 NOX FT PIASTRA DI TESTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Konsolenbefestigung - nein

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196191352

Artikelnummer

OBO6349056

Herstellernummer

6349056

Hersteller

OBO

Geeignet für:

U-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Supporto a soffitto per prof. 7 US, vers. pesante, St, FT