Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6348947 KUS 5 NOK A2 PIASTRA DI TESTA - 6348947

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6348947 KUS 5 NOK A2 PIASTRA DI TESTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Konsolenbefestigung - nein

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196437832

Artikelnummer

OBO6348947

Herstellernummer

6348947

Hersteller

OBO

Geeignet für:

U-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Piastra di supporto per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6348947 - KUS 5 NOK A2 PIASTRA FISSAGGIO