OBO BETTERMANN - OBO6348920 KU 5 V FT PIASTRA DI TESTA - 6348920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 0...30 °
Packung
1 ST
EAN
4012196901456
Artikelnummer
OBO6348920
Herstellernummer
6348920
Hersteller
OBO
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
0...30 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


