OBO BETTERMANN - OBO6348904 KUS 5 FT PIASTRA DI TESTA - 6348904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
4012196168910
Artikelnummer
OBO6348904
Herstellernummer
6348904
Hersteller
OBO
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


