OBO BETTERMANN - OBO6348884 KU 3 V A2 PIASTRA DI TESTA - 6348884

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 70...110 °
Packung
1 ST
EAN
4012195706038
Artikelnummer
OBO6348884
Herstellernummer
6348884
Hersteller
OBO
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
70...110 °
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


