Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6348881 KU 3 V FS PIASTRA DI TESTA - 6348881

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6348881 KU 3 V FS PIASTRA DI TESTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Konsolenbefestigung - nein

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195354826

Artikelnummer

OBO6348881

Herstellernummer

6348881

Hersteller

OBO

Geeignet für:

U-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Supporto a soffitto per US 3 e 2068, variabile, St, FS