Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6343104 K 6 101 FT STAFFA A SOFFITTO - 6343104

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6343104 K 6 101 FT STAFFA A SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 40 ST

EAN

4012196190454

Artikelnummer

OBO6343104

Herstellernummer

6343104

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Angolare per montaggio a soffitto per il fissaggio universale a soffitto e a parete, o al profilo di sospensione tipo AP 45.