OBO BETTERMANN - OBO6342530 US 3 K 30 A4 PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6342530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Profilbreite - 30 mm
Profilhöhe - 50 mm
Ausführung - U-Profil
Tragfähigkeit - 5 kN
Packung
1 ST
EAN
4012195395355
Artikelnummer
OBO6342530
Herstellernummer
6342530
Hersteller
OBO
Länge:
300 mm
Profilbreite:
30 mm
Profilhöhe:
50 mm
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
0.58 kg


