OBO BETTERMANN - OBO6342491 US 3 100 A4 PROFILATO A U - 6342491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195705833
Artikelnummer
OBO6342491
Herstellernummer
6342491
Hersteller
OBO
Länge:
1000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Gewicht:
1.32 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.515 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
5.721 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.7 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.288 cm³
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


