Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6342450 US 3 600 FT PROFILATO A U - 6342450

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6342450 US 3 600 FT PROFILATO A U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196225491

Artikelnummer

OBO6342450

Herstellernummer

6342450

Hersteller

OBO

Länge:

6000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.51501 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

5.72123 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.70043 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.28849 cm³

Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie