OBO BETTERMANN - OBO6342417 US 3 K 100 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6342417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 30 mm
Ausführung - U-Profil
Tragfähigkeit - 5 kN
Packung
1 ST
EAN
4012195705437
Artikelnummer
OBO6342417
Herstellernummer
6342417
Hersteller
OBO
Länge:
1000 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
30 mm
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
1.5 kg


