Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6342411 US 3 K 70 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6342411

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6342411 US 3 K 70 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilhöhe - 30 mm

  • Länge - 700 mm

  • Profilbreite - 50 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195705406

Artikelnummer

OBO6342411

Herstellernummer

6342411

Hersteller

OBO

Profilhöhe:

30 mm

Länge:

700 mm

Profilbreite:

50 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung:

U-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Tragfähigkeit:

5 kN

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Gewicht:

1.1 kg

Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 50 x 30 mm, con supporto a soffitto saldato.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie