OBO BETTERMANN - OBO6342403 US 3 K 30 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6342403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 30 mm
Ausführung - U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195705369
Artikelnummer
OBO6342403
Herstellernummer
6342403
Hersteller
OBO
Länge:
300 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
30 mm
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige


