Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6342381 US 3 K 50 A4 PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6342381

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6342381 US 3 K 50 A4 PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Länge - 500 mm

  • Profilbreite - 30 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195705659

Artikelnummer

OBO6342381

Herstellernummer

6342381

Hersteller

OBO

Profilhöhe:

50 mm

Länge:

500 mm

Profilbreite:

30 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung:

U-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Tragfähigkeit:

5 kN

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Gewicht:

0.84 kg

Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 50 x 30 mm, con supporto a soffitto saldato.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie