OBO BETTERMANN - OBO6342368 US 3 K 100 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6342368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Profilbreite - 30 mm
Profilhöhe - 50 mm
Ausführung - U-Profil
Tragfähigkeit - 2.1 kN
Packung
1 ST
EAN
4012196225132
Artikelnummer
OBO6342368
Herstellernummer
6342368
Hersteller
OBO
Länge:
1000 mm
Profilbreite:
30 mm
Profilhöhe:
50 mm
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
2.1 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


