Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6342364 US 3 K 80 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6342364

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6342364 US 3 K 80 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 800 mm

  • Profilbreite - 30 mm

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Ausführung - U-Profil

  • Geeignet für Funktionserhalt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196225019

Artikelnummer

OBO6342364

Herstellernummer

6342364

Hersteller

OBO

Länge:

800 mm

Profilbreite:

30 mm

Profilhöhe:

50 mm

Ausführung:

U-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

1.34 kg

Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6342364 - US 3 K 80 FT PROFILO CON PIASTRA SALDATA