OBO BETTERMANN - OBO6342362 US 3 K 70 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6342362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 700 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 30 mm
Ausführung - U-Profil
Tragfähigkeit - 2.1 kN
Packung
1 ST
EAN
4012196224777
Artikelnummer
OBO6342362
Herstellernummer
6342362
Hersteller
OBO
Länge:
700 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
30 mm
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
2.1 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.2 kg


