Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6342359 US 3 K 60 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6342359

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6342359 US 3 K 60 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Profilbreite - 30 mm

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Ausführung - U-Profil

  • Tragfähigkeit - 2.1 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196224715

Artikelnummer

OBO6342359

Herstellernummer

6342359

Hersteller

OBO

Länge:

600 mm

Profilbreite:

30 mm

Profilhöhe:

50 mm

Ausführung:

U-Profil

Tragfähigkeit:

2.1 kN

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Profilato di sospensione con supp. a soffitto saldato 50x30x600, St, FT