Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6342357 US 3 K 50 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6342357

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6342357 US 3 K 50 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Profilbreite - 30 mm

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Ausführung - U-Profil

  • Tragfähigkeit - 2.7 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196224654

Artikelnummer

OBO6342357

Herstellernummer

6342357

Hersteller

OBO

Länge:

500 mm

Profilbreite:

30 mm

Profilhöhe:

50 mm

Ausführung:

U-Profil

Tragfähigkeit:

2.7 kN

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Profilato di sospensione con supp. a soffitto saldato 50x30x500, St, FT