OBO BETTERMANN - OBO6342318 US 3 100 FS PROFILATO A U - 6342318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196223572
Artikelnummer
OBO6342318
Herstellernummer
6342318
Hersteller
OBO
Länge:
1000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
30 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.515 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
5.721 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.7 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.288 cm³
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie