Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6342308 US 3 50 FS PROFILATO A U - 6342308

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6342308 US 3 50 FS PROFILATO A U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196222315

Artikelnummer

OBO6342308

Herstellernummer

6342308

Hersteller

OBO

Länge:

500 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

30 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

30 mm

Materialstärke:

2 mm

Tragfähigkeit:

0 kN

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Gewicht:

0.67 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.515 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

5.721 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.7 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.288 cm³

Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie